綿100%ダブルガーゼパジャマ

綿100%ダブルガーゼパジャマ - セルヴァン綿100%ダブルガーゼパジャマ - セルヴァン綿100%ダブルガーゼパジャマ - セルヴァン綿100%ダブルガーゼパジャマ - セルヴァン綿100%ダブルガーゼパジャマ - セルヴァン綿100%ダブルガーゼパジャマ - セルヴァン綿100%ダブルガーゼパジャマ - セルヴァン綿100%ダブルガーゼパジャマ - セルヴァン

二重ガーゼなので軽くて通気性が良く、やわらかい肌ざわりが心地いい睡眠をサポートします。
前開きボタンタイプです。大きめボタンで掴みやすく、留め外しがラクにできます。
やさしい肌あたりが気持ちいい。やわらかダブルガーゼパジャマ。
綿100%で快適気持ちいい!吸水性吸湿性に優れた綿100%。
快適な着心地で目覚めスッキリ♪
おしゃれなショール衿仕様。
つかみやすく着脱しやすい大きめボタン(直径2cm)。
左すそ部分ポケット付き。
ウエストゴム取替口付き。

材質綿100%(スムース)内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69332658049230402ピンク系M
5,980
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
69332667049230403ピンク系L
5,980
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
69332676049330404ピンク系LL
5,980
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
69332685049231502BグリーンM
5,980
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
69332701049231503BグリーンL
5,980
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
69332710049231504BグリーンLL
5,980
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする