ウエル
紳士前開き七分袖シャツ プラスチックホック式
プラスチックホック式で着脱が楽にできます。
仕様
洗濯機可(40℃・ネット使用)●脱水機可●乾燥機不可●抗菌加工、防臭加工、消臭加工
材質
綿100%
色
杢グレー
胸囲(cm)
S:80~88、M:88~96、L:96~104
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69332780
43211
M
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69332789
43211
L
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69332798
43211
LL
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください