仕様●LEDライト:約30秒●ターゲット:調理時間を管理したい方その他フック、マグネット付き付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池 単4形乾電池(R03)×2 本、ドライバー1本材質ABS、PC、PET電源(V)3 DC 単4形乾電池(R03)×2本音量大(100dB以上)、中(85dB以上)、小(70dB以上)設定時間最大99分99秒 1秒単位ブザー音約30秒防塵防水性能IP67取得電池寿命約1年(1日1回30秒間アラーム鳴らした場合)音色3段階で切替可能な選べる音量タイマー機能カウントダウン内容量1個