曜日別特売

音声タイマー

音声タイマー - タニタ音声タイマー - タニタ音声タイマー - タニタ音声タイマー - タニタ音声タイマー - タニタ音声タイマー - タニタ音声タイマー - タニタ音声タイマー - タニタ

音声で時間や操作をお知らせ
目の不自由な方にも使いやすい音声付きタイマーです。
設定時間やスタートなどの操作状況に加えて、ボタンの配置や操作方法も音声でお知らせします。
また、タイマー終了までの残り時間を知らせる予告アラームをお好きな時間に設定できます。

その他の機能
・音声ガイド
・アラーム通知方法は、音/バイブレーション/LEDライト から選べ、組み合わせも自由
・残り時間を音声で読み上げ
・予告アラーム機能
・表示部は反転液晶・バックライト付き(バックライトは操作後10秒で消灯)
仕様鳴動時間:約30秒付属品取扱説明書(保証書付)、 お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)× 2本)材質ABS、PMMA使用温度範囲(℃)0~40電源(V)3 DC (単3形アルカリ乾電池(LR6)× 2本)音量音量大:80dB 音量小:70dB 消音:0dB文字高(mm)【表示】分表示部:17.6 秒表示部:15.8設定時間最大999分50秒 10秒単位LEDランプ電池寿命約1年(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)マグネット音色音声2種(時間です/お時間になりました)・メロディ3種(主よ、人の望みの喜びを/トルコ行進曲/自然音)タイマー機能カウントダウン方式リピート機能計測時間最大999分50秒 1秒単位内容量1個
注意
※本器にはネオジム磁石が使用されています。心臓ペースメーカーや植込み型除細動器(ICD)など医療用電子機器を装着されている方は、本器を体に密着させた状態での長時間のご使用をお控えください。また、携帯電話、アナログ時計、クレジットカードなどの電子機器宇や磁気記録媒体に近づけないでください、強力な磁力により、記録内容が破損する恐れがありますので、十分に距離を保つようにお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69396629TD-435
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする