曜日別特売

誘導 近接センサ 範囲:10mm ,M12 突出型 ,400Hz ,10→30Vdc

誘導 近接センサ 範囲:10mm ,M12 突出型 ,400Hz ,10→30Vdc - BALLUFF

産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。

長さ(mm)60出力デジタルスイッチング:PNPセンサー誘導出力電流(mA)開閉:200本体形状ネジ付きバレル検出範囲(mm)10動作温度(℃)-25~70ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応出力機能NO実装タイプ突出型最大DC電圧(V)30スイッチング周波数(Hz)最大:400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69398808BES M12MF1-PSC10F-S04G
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする