ポコポコシャギーラグ メルア

ポコポコシャギーラグ メルア - 萩原ポコポコシャギーラグ メルア - 萩原ポコポコシャギーラグ メルア - 萩原ポコポコシャギーラグ メルア - 萩原ポコポコシャギーラグ メルア - 萩原ポコポコシャギーラグ メルア - 萩原ポコポコシャギーラグ メルア - 萩原ポコポコシャギーラグ メルア - 萩原

ポコポコかわいい、きらめくシャギーラグ

用途表面をなめらかな凹凸にカットし、独特なポコポコ感を表現。目付量約1100g/m2のしっかりとした密度でボリューム感たっぷりの贅沢な一枚に。光沢のある糸は光の当たり方によって様々な表情をみせてくれます。また、ホルムアルデヒドの試験を乳幼児の基準でクリアしているため、小さなお子さまやペットの居るご家庭でも安心です。裏面にはラグのずれを防止する滑り止め加工付き。ホットカーペットや床暖房の上に敷いてもお使いいただけます。厚さ(mm)10対応ホットカーペット機能-滑り止め効果あり洗濯方法手洗いOK組成表面:ポリエステル100% 、 裏面:不織布 滑りにくい加工内容量1個
注意
-
全12種類を絞り込む
寸法(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69399621270619900ベージュ120×180
9,082
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69399657270619901ベージュ180×180
13,627
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69399700270619902ベージュ180×240
17,264
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69399630270619910グレー120×180
9,082
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69399666270619911グレー180×180
13,627
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69399709270619912グレー180×240
17,264
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69399639270619920アイボリー120×180
9,082
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69399675270619921アイボリー180×180
13,627
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69399718270619922アイボリー180×240
17,264
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69399648270619930ピンク120×180
9,082
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69399691270619931ピンク180×180
13,627
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69399727270619932ピンク180×240
17,264
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする