岡野製作所
間欠パージ式設置型流速・流量計
ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
付属品
試験成績書付(標準)
消費電力(W)
20(パージ使用時: 44)
電源電圧(V)
AC100±10% 50/60Hz
時間
移動平均:0~99秒
単位
流量設定:m
3
N/h m
3
/h m
3
N/min m
3
/min
測定流体
非腐食性気体
総合精度
±5%
入力範囲
ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m
2
、流体密度:0.001~9.999kg/m
3
N
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(Pa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69402771
FV-31A025B
差圧:0~250.0
¥
741,500
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402780
FV-31A200B
差圧:0~2000
¥
741,500
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402789
FV-31A025BT
差圧:0~250.0
¥
798,500
¥
789,800
¥
868,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402798
FV-31A200BT
差圧:0~2000
¥
798,500
¥
789,800
¥
868,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407899
FV-31A025BTS
差圧:0~250.0
¥
855,500
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407908
FV-31A200BTS
差圧:0~2000
¥
855,500
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。