曜日別特売

可搬型流速・流量計

可搬型流速・流量計 - 岡野製作所

ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。

付属品試験成績書付(標準)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
測定範囲(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69402728FV-31A025HT10差圧:0~250.0
604,600
599,800
659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402737FV-31A200HT10差圧:0~2000
604,600
599,800
659,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402746FV-31A025HTS10差圧:0~250.0
661,600
659,800
725,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402755FV-31A200HTS20(パージ使用時: 44)差圧:0~2000
661,600
659,800
725,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする