岡野製作所
熱電対・ガード付ウエスタン型ピトー管
設置が簡単で、安価です。
低温から高温まで対応できます。
圧力損失が低く抑えられます。
低速から高速まで計測できます。
粉体含有ガスの流速にも対応できます。
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
管径(Φmm)
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69402518
WK-176-05T
格納箱、熱電対、試験成績書(標準)
500
ガード管:17.3
6
¥
128,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402527
WK-228-10T
格納箱、熱電対、試験成績書(標準)
1000
ガード管:21.7
8
¥
188,300
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402536
WK-271-15T
格納箱、熱電対、試験成績書(標準)
1500
ガード管:27.2
10
¥
241,900
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402545
WK-271-20T
格納箱、熱電対、試験成績書(標準)
2000
ガード管:27.2
10
¥
271,500
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402561
WK-176-05T-NB
格納箱、熱電対、試験成績書(標準)
500
ガード管:17.3
6
¥
123,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402570
WK-228-10T-NB
熱電対、試験成績書(標準)
1000
ガード管:21.7
8
¥
182,500
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402579
WK-271-15T-NB
熱電対、試験成績書(標準)
1500
ガード管:27.2
10
¥
236,200
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407427
WK-271-15T-NB
熱電対、試験成績書(標準)
2000
ガード管:27.2
10
¥
265,800
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404286
WK-176-05T(メーカー実施校正証明書付)
格納箱、熱電対、試験成績書(標準)
500
ガード管:17.3
6
¥
134,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404295
WK-228-10T(メーカー実施校正証明書付)
格納箱、熱電対、試験成績書(標準)
1000
ガード管:21.7
8
¥
194,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404311
WK-271-15T(メーカー実施校正証明書付)
格納箱、熱電対、試験成績書(標準)
1500
ガード管:27.2
10
¥
247,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404320
WK-271-20T(メーカー実施校正証明書付)
格納箱、熱電対、試験成績書(標準)
2000
ガード管:27.2
10
¥
277,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404329
WK-176-05T-NB(メーカー実施校正証明書付)
格納箱、熱電対、試験成績書(標準)
500
ガード管:17.3
6
¥
129,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404338
WK-271-15T-NB(メーカー実施校正証明書付)
熱電対、試験成績書(標準)
1500
ガード管:27.2
10
¥
242,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407025
WK-228-10T-NB(メーカー実施校正証明書付)
熱電対、試験成績書(標準)
1000
ガード管:21.7
8
¥
188,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407515
WK-271-15T-NB(メーカー実施校正証明書付)
熱電対、試験成績書(標準)
2000
ガード管:27.2
10
¥
271,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。