曜日別特売

ウエスタン型ピトー管

ウエスタン型ピトー管 - 岡野製作所

設置が簡単で、安価です。
低温から高温まで対応できます。
圧力損失が低く抑えられます。
低速から高速まで計測できます。
粉体含有ガスの流速にも対応できます。

内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
寸法(mm)
管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69402360WK-00格納箱、試験成績書(標準)元管:500鼻管:2210
75,300
74,980
82,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402369WK-01格納箱、試験成績書(標準)元管:1000鼻管:188
83,300
82,980
91,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402378WK-02格納箱、試験成績書(標準)元管:1000鼻管:2210
91,300
90,980
100,078(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402387WK-00-NB試験成績書(標準)元管:500鼻管:2210
69,600
68,980
75,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402396WK-02-NB試験成績書(標準)元管:1000鼻管:2210
85,600
84,980
93,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402405WK-03-NB試験成績書(標準)元管:1000鼻管:2612
92,400
91,980
101,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402421WK-05試験成績書(標準)元管:2000鼻管:2612
142,600
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405677WK-01-NB試験成績書(標準)元管:1000鼻管:188
77,600
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405851WK-03格納箱、試験成績書(標準)元管:1000鼻管:2612
98,100
97,980
107,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406341WK-04試験成績書(標準)元管:1500鼻管:2612
125,500
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404146WK-00(メーカー実施校正証明書付)格納箱、試験成績書(標準)元管:500鼻管:2210
81,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404155WK-01(メーカー実施校正証明書付)格納箱、試験成績書(標準)元管:1000鼻管:188
89,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404171WK-02(メーカー実施校正証明書付)格納箱、試験成績書(標準)元管:1000鼻管:2210
97,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404180WK-00-NB(メーカー実施校正証明書付)試験成績書(標準)元管:500鼻管:2210
75,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404189WK-02-NB(メーカー実施校正証明書付)試験成績書(標準)元管:1000鼻管:2210
91,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404198WK-03-NB(メーカー実施校正証明書付)試験成績書(標準)元管:1000鼻管:2612
98,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69404207WK-05(メーカー実施校正証明書付)試験成績書(標準)元管:2000鼻管:2612
148,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69405747WK-01-NB(メーカー実施校正証明書付)試験成績書(標準)元管:1000鼻管:188
83,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406009WK-03(メーカー実施校正証明書付)格納箱、試験成績書(標準)元管:1000鼻管:2612
104,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406420WK-04(メーカー実施校正証明書付)試験成績書(標準)元管:1500鼻管:2612
131,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする