エレコム
タブレット iPadスタンド 折りたたみ 卓上 高さ&角度無段階調整 360度回転 ~13インチタブレット対応
お好みの高さや角度に加え、左右への向きも自由に変えられる折り畳み式タブレットスタンドです。動画視聴やオンライン会議、資料閲覧など幅広いシーンに合わせて活躍します。
用途
スタンド部分が360度回転し、タブレットの向きを自由に変えられます。デスクでの打ち合わせ中など、周囲の人に画面を見せたいときに便利です。
作業環境や利用シーンに合わせて、お好みの高さ・角度に無段階で調整可能です。
タブレットの高さや角度を調整することで、好きな姿勢で操作や動画視聴を楽しめます。
天板と底部にシリコンゴム付きで、傷を防いで滑りにくく安定します。
ゆとりのある挟み幅で、カバーの付いたタブレットもしっかり置けます。
使わないときはコンパクトに畳んで収納できます。
~13インチまでのタブレットに対応しています。
厚さ約3mmの鉄合金製で、丈夫さと上質な仕上がりを両立しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質
鉄合金、アルミニウム、シリコン
質量(kg)
0.8
色
シルバー
耐荷重(kg)
0.6
適合サイズ
~13インチまでのタブレット
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×161×51
角度調節
○(土台360度回転)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69408529
TBWDS360PTTSV
¥
3,510
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください