岡野製作所
ピトー管式流速・流量計
ピトー管からの差圧を外部信号(差圧伝送器)で取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
消費電力(W)
10
出力
DC4~20
電源電圧(V)
85~260AC 50/60Hz
時間
移動平均:0~99秒
単位
流量設定:m
3
N/h m
3
/h m
3
N/min m
3
/min
測定流体
非腐食性気体
総合精度
±5%
信号入力
外部:温度・全圧・ゼロ点調整・演算ホールド・差圧 ※差圧はFV-31Sの場合
入力範囲
ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m
2
、流体密度:0.001~9.999kg/m
3
N
内容量
1台
注意
※Sタイプは試験成績書・校正証明書 発行不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンジ
測定範囲(Pa)
伝送方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69407707
FV-31S025(差圧)
0~250.0Pa
差圧:0~250.0
差圧、2線式 供給電圧DC24V
¥
353,600
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407716
FV-31S200(差圧)
0~2000Pa
差圧:0~2000
差圧、2線式 供給電圧DC24V
¥
353,600
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407725
FV-31S025(全圧)
-10.00~+10.00kPa
差圧:0~250.0
全圧、2線式 供給電圧DC24V
¥
353,600
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407741
FV-31S200(全圧)
-10.00~+10.00kPa
差圧:0~2000
全圧、2線式 供給電圧DC24V
¥
353,600
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407750
FV-31S025(温度)
0~1000℃
差圧:0~250.0
温度、2線式 供給電圧DC24V
¥
353,600
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407759
FV-31S200(温度)
0~1000℃
差圧:0~2000
温度、2線式 供給電圧DC24V
¥
353,600
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。