曜日別特売

USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応

USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応 - オーム電機USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応 - オーム電機USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応 - オーム電機USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応 - オーム電機USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応 - オーム電機USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応 - オーム電機USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応 - オーム電機USBケーブル A-C 高耐久 Type-C 高速データ転送 充電対応 - オーム電機

USB Type-A と USB Type-C を接続できる高耐久USBケーブルです。
最大15W(5V/3A)の急速充電と最大480Mbpsのデータ転送に対応し、
スマートフォンやタブレットの充電やデータ移行を快適に行えます。
断線に強いTPE被覆を採用し、毎日の使用に適した耐久性を備えています。
ロングブッシュ形状で抜き差ししやすく、扱いやすい設計です。

ホワイト出力(W)15電流(A)3規格USB2.0電圧(V)5コネクタ形状USB Type-A - USB Type-C転送速度(Mbps)480内容量1本
注意
※外部から圧力がかかる状態で使用しないでください。
※水気、高温多湿、ほこりの多い場所では使用しないでください。
※機器が正常に動作しない場合は使用を中止してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69407917SMT-LAC10N1
380
379
417(税込)
3日以内出荷
69407926SMT-LAC20N2
580
579
637(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする