曜日別特売

USBケーブル C-C 高耐久 PD対応 高速データ転送 Type-C

USBケーブル C-C 高耐久 PD対応 高速データ転送 Type-C - オーム電機USBケーブル C-C 高耐久 PD対応 高速データ転送 Type-C - オーム電機USBケーブル C-C 高耐久 PD対応 高速データ転送 Type-C - オーム電機USBケーブル C-C 高耐久 PD対応 高速データ転送 Type-C - オーム電機USBケーブル C-C 高耐久 PD対応 高速データ転送 Type-C - オーム電機USBケーブル C-C 高耐久 PD対応 高速データ転送 Type-C - オーム電機USBケーブル C-C 高耐久 PD対応 高速データ転送 Type-C - オーム電機USBケーブル C-C 高耐久 PD対応 高速データ転送 Type-C - オーム電機

USB Type-C同士を接続できる高耐久ケーブルです。
USB PD対応で最大60Wの急速充電が可能です。
最大480Mbpsのデータ転送に対応し、充電やデータ移行をスムーズに行えます。
断線に強いTPE被覆と、抜き差ししやすいロングブッシュ形状を採用しています。

ホワイト出力(W)60電流(A)3規格USB2.0電圧(V)60コネクタ形状USB Type-C - USB Type-C転送速度(Mbps)480内容量1本
注意
※外部から圧力がかかる状態で使用しないでください。
※水気、高温多湿、ほこりの多い場所では使用しないでください。
※機器が正常に動作しない場合は使用を中止してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69407935SMT-LCC10N1
480
479
527(税込)
3日以内出荷
69407951SMT-LCC20N2
680
679
747(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする