曜日別特売

鉄製中華鍋

鉄製中華鍋 - パール金属鉄製中華鍋 - パール金属

鉄製のため熱伝導が良く、強火で一気に加熱できる。
チャーハン、野菜炒めなど本格的な中華料理に最適。
ガス火専用設計で、使い込むほど油が馴染み、焦げ付きにくくなる。

質量(g)1800表面処理クリアラッカー塗装 / 【本体・取っ手】鉄寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×420×150寸法(cm)42内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69417620HC-1038
7,000
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする