平野鞄
豊岡製メンズボストン-約33L
黒の凹凸生地が魅力の豊岡製ボストンバッグ
南京錠付きで防犯面も安心
2、3泊の旅行やゴルフにも使いやすいシンプルデザイン
肩アテ付きのショルダーベルトで肩掛けもできます
仕様
片側面:ファスナーポケット / 背面:オープンポケット / 本体内部:オープンポケット / 底鋲 / 肩アテ付きショルダーベルト / 南京錠 / YKKファスナー
色
クロ
材質(本体)
PVC
質量(g)
1100
容量(L)
33
材質(内部)
ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
30×50×24
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69416141
10461-01
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください