Beta
保護シートセット
ほとんどの車のシート、ステアリングホイール、ギアノブに適合します。フリーサイズです。繰り返し使用でき、洗濯が可能です。伸縮性のある紐が付いた丈夫なナイロン生地を使用しています。
仕様
保護部位:シート、ハンドル、シフトノブ
材質
ナイロン
サイズ
フリー
質量(g)
200
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69428400
2254K
¥
4,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください