山崎実業
片手でカットマグネットキッチンペーパーホルダー タワー 縦タイプ ブラック
材質
本体:スチール(粉体塗装) / マグネット / 滑り止めリング:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
440
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面
適合サイズ
直径11×幅23cm以内、芯の直径3.6cm以上のキッチンペーパーロール ※キッチンペーパーロールのサイズや形状によっては収納できない場合があります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6×9.3×24.5
耐荷重(g)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69428917
10269
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください