山崎実業
マグネットフライパンホルダー タワー ホワイト
材質
本体:スチール(粉体塗装) / マグネット / クッション・滑り止め:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
250
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面
耐荷重(kg)
2
適合サイズ
深さ7cm以下の一般的なフライパン ※フライパンのサイズや形状によっては収納できない場合もあります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×8.3×11
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【ホルダー部】11.3×6.6・7.4×2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69429066
10405
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください