山崎実業
フィルムフックキッチン棚 タワー ワイド ホワイト
材質
本体:スチール(粉体塗装) / フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色
ホワイト
質量(g)
1700
備考
使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。
耐荷重(kg)
3
耐熱温度(℃)
フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×15.1×10
棚板内寸・奥行(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69429109
10410
¥
3,600
¥
3,960
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください