フィルムフックキッチン棚 タワー ワイド ブラック

フィルムフックキッチン棚 タワー ワイド ブラック - 山崎実業フィルムフックキッチン棚 タワー ワイド ブラック - 山崎実業フィルムフックキッチン棚 タワー ワイド ブラック - 山崎実業フィルムフックキッチン棚 タワー ワイド ブラック - 山崎実業フィルムフックキッチン棚 タワー ワイド ブラック - 山崎実業
材質本体:スチール(粉体塗装) / フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンブラック質量(g)1700備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。耐荷重(kg)3耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×15.1×10棚板内寸・奥行(mm)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6942911810411
3,600
3,960(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする