WIZ'A
ガラス蓋
用途
「WIZ'A 食洗機で洗える着脱式フライパン・鍋」用ガラス蓋
仕様
全面物理強化
その他
蒸気穴付き
材質
本体:強化ガラス / つまみ:フェノール樹脂 / パッキン:シリコーンゴム
色
ベージュ/クリア
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69437920
WZSG-18
358
192×192×45
オープン
¥
998
¥
1,098
(税込)
翌々日出荷
69437929
WZSG-20
427
212×212×45
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください