深型フライパン

深型フライパン - WIZ'A深型フライパン - WIZ'A深型フライパン - WIZ'A深型フライパン - WIZ'A深型フライパン - WIZ'A深型フライパン - WIZ'A
用途多めの食材を炒めたり焼いたりするほか、煮たり茹でたりにも仕様食洗機使用可材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)ベージュ表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69437947WZFPG-24507254×254×72200×200×66
オープン
1,780
1,958(税込)
翌々日出荷
69437965WZFPG-26574275×275×78260×260×76
オープン
1,980
2,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする