WIZ'A
フライパン
用途
食材を炒めたり焼いたりする際に
仕様
食洗機使用可
材質
本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
色
ベージュ
表面処理
(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装
対応
電磁調理器(IH)/ガスコンロ
底面の厚さ(mm)
2.4(はり底含む)
別売品番
【着脱式ハンドル】WZCH-18
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69437938
WZFP-20
350
215×215×54
200×200×47
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌々日出荷
69437956
WZFP-26
568
275×275×58
260×260×59
オープン
¥
1,780
¥
1,958
(税込)
翌々日出荷
69437981
WZFP-28
636
296×296×62
280×280×60
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください