曜日別特売

玉子焼き

玉子焼き - WIZ'A玉子焼き - WIZ'A玉子焼き - WIZ'A
用途玉子焼きを焼く際に仕様食洗機使用可その他【余熱(約200℃)】(IH調理器)2kWタイプで40秒程度 / (ガスコンロ)底面からはみ出さない火力(中火)で30秒程度材質本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)ベージュ質量(g)283外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)193×143×38表面処理(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)別売品番【着脱式ハンドル】WZCH-18内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×130×34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69437990WZTY-13
オープン
1,280
1,408(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする