曜日別特売

フライパン・鍋セット

フライパン・鍋セット - WIZ'Aフライパン・鍋セット - WIZ'Aフライパン・鍋セット - WIZ'A
用途食材を炒めたり焼いたり(フライパン)、スープ、ポタージュ、シチュー、カレー、みそ汁などを調理する際に(スープ鍋)仕様食洗機使用可(ハンドル除く)セット内容スープ鍋18cm/フライパン20cm/フライパン26cm/ハンドル材質ハンドル:フェノール樹脂、ナイロン、ステンレス鋼、シリコーンゴム / フライパン・鍋(本体):アルミニウム合金 / フライパン・鍋(はり底):ステンレス鋼(クロム16%)ベージュ質量(g)【スープ鍋18cm】414、【フライパン20cm】350、【フライパン26cm】568【ハンドル】208表面処理【フライパン・鍋】(内面)フッ素樹脂塗装 / (外面)セラミック塗装【ハンドル】シリコーン塗装対応電磁調理器(IH)/ガスコンロ寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ハンドル】185×40×46底面の厚さ(mm)2.4(はり底含む)満水容量(L)【スープ鍋18cm】2内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【スープ鍋18cm】180×180×86、【フライパン20cm】200×200×47、【フライパン26cm】260×260×59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69438017WZCD-04
オープン
4,980
5,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする