WIZ'A
着脱式ハンドル
用途
「WIZ'A 食洗機で洗える着脱式フライパン・鍋」専用ハンドル
材質
フェノール樹脂、ナイロン、ステンレス鋼、シリコーンゴム
色
ベージュ
質量(g)
208
表面処理
シリコーン塗装
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
185×40×46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69437911
WZCH-18
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください