HEIKO
業務用キッチンラップ
焼却時に塩素系ガスを発生しません。食器によくつくタイプのポリエチレン製ラップです。
タイプ
内刃
長さ(m)
100
幅(cm)
30
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-40
材質(刃)
スチール
メーカー商品コード
4526061
材質(フィルム)
ポリエチレン(5層)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69439575
004526061
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください