カップリング インサート APCシリーズ

カップリング インサート APCシリーズ - CPC

プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。
接続部の一体化成型。
金属部の李出がありません。
ご操作の防止。
漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。
主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー

用途浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー仕様1/4NPT NV INSERT 1袋 25個入材質本体及びバルブ:アセタール、ラッチ:アセタール、バルブスプリング:SUS316、外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール、Oリング:NBR本体/白、ラッチ/チャコールグレー使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力(MPa)真空~0.84適合ねじ1/4NPTアズワン品番68-9210-40内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69468650APC24004
7,700
7,298
8,028(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする