曜日別特売

リリーフ弁 GRV-24シリーズ

リリーフ弁 GRV-24シリーズ - 旭製作所リリーフ弁 GRV-24シリーズ - 旭製作所リリーフ弁 GRV-24シリーズ - 旭製作所

異常圧力による事故を未然に防止する圧力逃し弁です。
装置内の圧力が設定圧に近づくと、スプリングの荷重より弁体を押し上げる力の方が大きくなり、内部の圧力を逃がします。
装置内の圧力が設定圧以下まで下がると、再び弁体が閉じ、装置を適正圧力で維持することができます。
設定圧は、スペーサーとスプリングによって定めています。出荷時に設定圧は調整していますが、Oリング等の劣化によりリリーフ圧力(設定圧)は変動する場合があります。

材質接ガス部:ホウケイ酸ガラス、PTFE、FFKM、ハステロイ全長L(mm)140接続J:SQG-24/40排気口Rc1/4内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69486999GRV-24-0168-5347-50
140,000
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
69487008GRV-24-0568-5347-51
140,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69487017GRV-24-0768-5347-52
140,000
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
69487026GRV-24-1068-5347-53
140,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69487035GRV-24-1568-5347-54
140,000
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
69487051GRV-24-2068-5347-55
140,000
139,800
153,780(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする