SNKバイオ
中空糸シリンジフィルター 1箱 4個入 SF-PPシリーズ
シリンジに接続してろ過ができます。
エアーベントとして使用ができます。
中空糸フィルタにより、微粒子や細菌を除去します。
小型軽量で接続も容易、少量サンプルろ過に適しています。
接続
シリンジ
対象
水系溶液・アルコール・空気・二酸化炭素
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
アズワン品番
膜面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69473726
SF-PP-1A
ハウジング/PVC、フィルタろ材/PP(ポリプロピレン)
Φ8×33.5
68-9377-54
3.2 (0.2μm)
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
69473735
SF-PP-2A
ハウジング/PVC、フィルタろ材/PES(ポリエーテルサルフォン)
Φ13×29
68-9377-55
7 (0.2μm)
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください