SNKバイオ
中空糸シリンジフィルター 1箱 4個入 SF-PSシリーズ
シリンジに接続してろ過ができます。
中空糸フィルタにより、微粒子や細菌を除去します。
小型軽量で接続も容易。
残液量が少ないので少量・高価サンプルろ過に適しています。
接続
シリンジ
対象
水系溶液・アルコール
内容量
1箱(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
アズワン品番
膜面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69473751
SF-PS-1A
ハウジング/PVC、フィルタろ材/PES(ポリエーテルサルフォン)
Φ8×33.5
68-9377-52
3.7 (0.2μm)
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
13日以内出荷
返品不可
69473769
SF-PS-2A
ハウジング/ABS、フィルタろ材/PES(ポリエーテルサルフォン)
Φ13×29
68-9377-53
8.8 (0.2μm)
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください