SNKバイオ
大容量シリンジフィルター 1箱 2個入 SF-PSシリーズ
シリンジに接続してろ過ができます。
中空糸フィルタにより、微粒子や細菌を除去します。
小型軽量で接続も容易。
材質
ハウジング/PC、フィルタろ材/PES(ポリエーテルサルフォン)
接続
シリンジ
対象
水系溶液・アルコール
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
膜面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69473760
SF-PS-20
12×60
68-9377-56
20 (0.2μm)
¥
9,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
返品不可
69473778
SF-PS-50
12×80
68-9377-57
50 (0.2μm)
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
69473787
SF-PS-70
12×100
68-9377-58
70 (0.2μm)
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください