MTIステンレスピザ網ラック

MTIステンレスピザ網ラック - MTI(エムテーアイ)

自立タイプのラックなので場所を選びません。ステンレス製で錆びに強く清潔です。

用途ピザ網を収納するのに大変便利で、取り出しもしやすいです。材質ステンレス幅(mm)305質量(kg)2.4高さ(mm)595奥行(mm)315内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69493491PTR-15HS
12,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする