曜日別特売

【AI機能/パノラマ撮影機能】360度撮影カメラ&10インチLCDセット

【AI機能/パノラマ撮影機能】360度撮影カメラ&10インチLCDセット - ブロードウォッチ【AI機能/パノラマ撮影機能】360度撮影カメラ&10インチLCDセット - ブロードウォッチ【AI機能/パノラマ撮影機能】360度撮影カメラ&10インチLCDセット - ブロードウォッチ【AI機能/パノラマ撮影機能】360度撮影カメラ&10インチLCDセット - ブロードウォッチ【AI機能/パノラマ撮影機能】360度撮影カメラ&10インチLCDセット - ブロードウォッチ【AI機能/パノラマ撮影機能】360度撮影カメラ&10インチLCDセット - ブロードウォッチ【AI機能/パノラマ撮影機能】360度撮影カメラ&10インチLCDセット - ブロードウォッチ【AI機能/パノラマ撮影機能】360度撮影カメラ&10インチLCDセット - ブロードウォッチ

車両の前後左右に取り付けた4つのカメラとAI画像解析技術により、車両の周囲全体を真上から見下ろすような360°の俯瞰映像(パノラマビュー)の表示が可能。
AI機能により人や車を検知し障害物の存在や距離をモニターに表示するため、安全運転をサポート。
曲がる・後退する動作に合わせて映像が自動で切替え表示し、目視による確認不足をフォロー。
それぞれのカメラの映像をUSBメモリに保存できるため、万が一の時には事故の証拠を保全。

用途普通車に対応(12V対応)定格電圧(V)9~16本体質量(g)290操作タッチパネル定格電流(mA)350動作温度(℃)-25~+75動作湿度(%RH)90以下映像出力AHD 1080P本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×152×29録画方式USBメモリ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69494175CAR-S-3D360AI-4S
オープン
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする