ハーフデイツーリングホルスター

ハーフデイツーリングホルスター - TANAX(タナックス)[バイク用品]ハーフデイツーリングホルスター - TANAX(タナックス)[バイク用品]ハーフデイツーリングホルスター - TANAX(タナックス)[バイク用品]ハーフデイツーリングホルスター - TANAX(タナックス)[バイク用品]ハーフデイツーリングホルスター - TANAX(タナックス)[バイク用品]ハーフデイツーリングホルスター - TANAX(タナックス)[バイク用品]

ショートツーリング専用 ハーフデイボディバッグシリーズ
手軽さを極めた、ポケットに入れて留めるだけの新発想ホルスターバッグ
・直感的にアクセスが可能なサイドポケットで、料金所でもスムーズな支払いが可能
・メインポケットは急な雨に対応するロールアップ開閉+インナー防水ポーチ付属
・防水室とアクセス容易なポケットの4室構造

セット内容本体×1、防水インナー×1ブラック容量(L)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×150×60本体質量(g)250素材600Dポリエステル収納可能質量(kg)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69832020MFK-7001
6,900
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする