MFK-7001 ハーフデイツーリングホルスター TANAX(タナックス)[バイク用品] 69832020

MFK-7001 ハーフデイツーリングホルスター TANAX(タナックス)[バイク用品] 69832020
MFK-7001 ハーフデイツーリングホルスター TANAX(タナックス)[バイク用品] 69832020
MFK-7001 ハーフデイツーリングホルスター TANAX(タナックス)[バイク用品] 69832020
MFK-7001 ハーフデイツーリングホルスター TANAX(タナックス)[バイク用品] 69832020
MFK-7001 ハーフデイツーリングホルスター TANAX(タナックス)[バイク用品] 69832020
MFK-7001 ハーフデイツーリングホルスター TANAX(タナックス)[バイク用品] 69832020

ハーフデイツーリングホルスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69832020
品番
MFK-7001
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

ショートツーリング専用 ハーフデイボディバッグシリーズ
手軽さを極めた、ポケットに入れて留めるだけの新発想ホルスターバッグ
・直感的にアクセスが可能なサイドポケットで、料金所でもスムーズな支払いが可能
・メインポケットは急な雨に対応するロールアップ開閉+インナー防水ポーチ付属
・防水室とアクセス容易なポケットの4室構造

セット内容
本体×1、防水インナー×1
色
ブラック
容量(L)
1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
310×150×60
本体質量(g)
250
素材
600Dポリエステル
収納可能質量(kg)
1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする