曜日別特売

IHゴールドマーブルフライパン 20cm深型

IHゴールドマーブルフライパン 20cm深型 - アイメディアIHゴールドマーブルフライパン 20cm深型 - アイメディアIHゴールドマーブルフライパン 20cm深型 - アイメディアIHゴールドマーブルフライパン 20cm深型 - アイメディアIHゴールドマーブルフライパン 20cm深型 - アイメディアIHゴールドマーブルフライパン 20cm深型 - アイメディアIHゴールドマーブルフライパン 20cm深型 - アイメディアIHゴールドマーブルフライパン 20cm深型 - アイメディア

焦げ付きにくいのでお手入れ楽々!少ない油でヘルシーに調理できます。フライパンカバーがピタッと重なるフラット設計。内面4層、外面3層とキズつきにくい多層コート。焦げ付いても水を入れるとスルリと落ちやすい!

適合熱源:電磁調理器IHクッキングヒーター・家庭用ガスコンロ・ラジエントヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・シーズヒーター材質本体/アルミニウム合金、取っ手/フェノール樹脂・シリコーンゴム、はり底/ステンレス鋼(クロム16%)質量(g)720タイプ深型表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装(セラミックコーティング)寸法(cm)20底面の厚さ(mm)5.5内径(cm)20深さ(cm)6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698493891010472
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする