曜日別特売

3軸調整付レンズホルダ

3軸調整付レンズホルダ - ツクモ工学3軸調整付レンズホルダ - ツクモ工学3軸調整付レンズホルダ - ツクモ工学3軸調整付レンズホルダ - ツクモ工学3軸調整付レンズホルダ - ツクモ工学3軸調整付レンズホルダ - ツクモ工学3軸調整付レンズホルダ - ツクモ工学3軸調整付レンズホルダ - ツクモ工学

・3軸調整付レンズホルダは、レンズ・ミラーなどの円形素子を固定し、XYZ軸調整ができる3軸調整ホルダです。
・X軸方向(光軸方向)、及び 光軸に対し直交するYZ軸方向の調整が可能です。
・素子は、付属のネジリング・デルリンリングで固定します。
・ホルダには、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。
・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。

用途
・円形素子を固定し、3軸(XYZ軸)の調整を行う用途。
・精密ステージほどの移動量を必要とせず、小スペースに円形素子を設置する用途。
RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)【素子】最大12.5移動量(mm)【X】±1.5、【YZ】Φ4内容量1個
注意
※・ポールの長さは、L=20~120mmで変更することが可能です。メーカー標準仕様であれば、価格の変更はありません。
※・標準のポールタイプのほか、据付型の対応もしております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合素子径(mm)
素子有効径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69852417TLH-12.70.24Φ12.7Φ9.5
38,980
42,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852426TLH-250.24Φ25Φ22
38,980
42,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852435TLH-25.40.24Φ25.4Φ22
38,980
42,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852451TLH-300.24Φ30Φ27
38,980
42,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852460TLH-500.38Φ50Φ46
56,980
62,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
69852469TLH-50.80.38Φ50.8Φ46
56,980
62,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする