パール金属
鉄なのにサビにくい 窒化加工フライパン
鉄の表面を窒素で硬化させることで、サビにくく摩耗にも強い窒化加工。
鉄製ならではの高い熱伝導性で、炒め物にぴったり。
オール熱源対応。
材質
本体:鉄(窒化加工)、取っ手:天然木
質量(g)
584
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
385(全長)×205×70
寸法(cm)
20
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855908
HC-550
¥
4,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください