LEDRCL-6RS 流鏑馬2連 スモーク R

LEDRCL-6RS 流鏑馬2連 スモーク R - 小糸製作所LEDRCL-6RS 流鏑馬2連 スモーク R - 小糸製作所LEDRCL-6RS 流鏑馬2連 スモーク R - 小糸製作所

Smart&Stylish流鏑馬デザインを進化させた2連タイプ!【UN部品認証取得品】
流鏑馬を更に進化させ、新しい価値観や先進性を感じる新デザインの流鏑馬(YABUSAME)2連タイプ
テールランプ
従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。
ストップランプ
格子状のテール部を存在感のある光り方で演出。
ターンランプ
流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面
バックアップランプ
リア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保
ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べさらに割れにくさを強化。
現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。
小型トラック(24V車)にも装着可能。

用途トラック用テールランプ種別シーケンシャルターン スモークVer.(右)【ビニールチューブ】白(種別確認用)質量(g)1847定格24V、テール:2.3W、ストップ:3.3W、ターン:21.0W、バック:4.1W入数1内容量1個
注意
※本商品は2010年以降に発売された車両を対象とします。
※トレーラ(被牽引車)には”条件付き”で装着が可能です。条件外でトレーラ(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。
※本商品は24Vの自動車専用品です。自動車以外には使用しないでください。また、所定の適用用途以外で使用された場合の不具合等につきましては責任を負いかねます。
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようご使用ください。
※本商品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただく為に、商品についている「取扱説明書」「ご使用上の注意」を必ずお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用ください。
※破損時はASSY交換となります。
※本商品の仕様・生産は予告なく変更・中止となる場合がありますので、予めご了承ください。
※写真はイメージです。実際のものとは異なって見える場合があります。
※「流鏑馬・YABUSAME・シーケンシャルターン」は株式会社小糸製作所の登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69879839LEDRCL-6RS
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする