パール金属
クッキングライト ふっ素加工IH対応軽量玉子焼
こびりつきにくいフッ素加工でお手入れ簡単。
軽くて使いやすい。
オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
330
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
355(全長)×150×60
深さ(mm)
31
寸法(cm)
13×18
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855881
HC-450
¥
2,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください