曜日別特売

クッキングライト ふっ素加工IH対応軽量深型フライパン

クッキングライト ふっ素加工IH対応軽量深型フライパン - パール金属

こびりつきにくいフッ素加工でお手入れ簡単。
軽くて使いやすい。
オール熱源対応。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂質量(g)495寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435(全長)×265×110深さ(mm)70寸法(cm)24内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69855847HC-447
2,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする