パール金属
メガマーブル IH対応玉子焼
フチが厚く、底が厚いので丈夫。
マーブル+スーパーハード4層コーティング。
金属ヘラ使用可能。
オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
352
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365(全長)×135×70
深さ(mm)
31
寸法(cm)
13×18
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855829
HB-4374
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください