パール金属
メガマーブル IH対応フライパン
フチが厚く、底が厚いので丈夫。
マーブル+スーパーハード4層コーティング。
金属ヘラ使用可能。
オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
深さ(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855777
HB-4369
400
42
20
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69855795
HB-4371
635
52
26
¥
3,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69855811
HB-4372
706
58
28
¥
4,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください