パール金属
メガマーブル IH対応深型フライパン
フチが厚く、底が厚いので丈夫。
マーブル+スーパーハード4層コーティング。
金属ヘラ使用可能。
オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
深さ(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855786
HB-4370
620
68
26
¥
3,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69855820
HB-4373
836
77
28
¥
4,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください