ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
マルチプレート補強金物
小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。
ビスでもボルトでも留め付けできます。
用途
DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。
材質
鉄
色
白
穴径(Φmm)
4.6
規格
プレート
寸法W(mm)
40
板厚(mm)
2.3
適合ビス
皿木ネジ3.5mm
穴径(mm)
9
内容量
1個
注意
※耐震補強金物ではございません。
※取り付ける相手材により、効果が変わる事がありますのでご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69877669
00069216
698-9117
100
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69877678
00069217
698-9102
160
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください