曜日別特売

鉄炎の技 フライパン

鉄炎の技 フライパン - パール金属鉄炎の技 フライパン - パール金属鉄炎の技 フライパン - パール金属鉄炎の技 フライパン - パール金属鉄炎の技 フライパン - パール金属

強火で一気に調理できるので、香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。
現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。
オール熱源対応。

材質本体:鉄(クリアラッカー塗装)、取っ手:鉄(アクリル樹脂塗装)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69856005HC-1019590395(全長)×205×12020
3,000
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856021HC-1020745470(全長)×230×14022
3,400
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856030HC-1021840480(全長)×245×16524
3,700
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
69856039HC-1022950495(全長)×265×16526
4,100
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする