パール金属
鉄炎の技 極深いため鍋
強火で一気に調理できるので、香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。
現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。
オール熱源対応。
材質
表面加工/シリコン樹脂塗装、本体:鉄
質量(g)
641
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360(全長)×235×120
寸法(cm)
22
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69856048
HC-1025
¥
5,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください