曜日別特売

和匠鉄 フライパン

和匠鉄 フライパン - パール金属和匠鉄 フライパン - パール金属和匠鉄 フライパン - パール金属和匠鉄 フライパン - パール金属

強火で一気に調理できるので香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。
不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。
オール熱源対応!

材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69855951HC-1012519400(全長)×205×7020
5,400
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
69855960HC-1013796470(全長)×265×11026
6,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする